Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-ONL7T2 | SONY

SONY | UNI-ONL7T2 | 7" Outdoor Pendant Housing with H/B, for SNC-RX, RH, RS and SNC-RZ25N Cameras, AC 24V, Tinted Dome

  • Réf. fabricant UNI-ONL7T2
  • PART #334703
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor, 7" pendant mount housing, with thermostatically controlled heater & blower, for SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-Series, and RZ25N. AC 24V input. Tinted lower dome

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Outdoor pendant mount housing
  • Supports: SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • 7" tinted polycarbonate lower dome
  • 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • Thermostatically controlled heater and blower
  • AC 24V input
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires