Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-ONS7C1W | SONY

SONY | UNI-ONS7C1W | 7" Outdoor Pendant, Wireless Ready Housing with H/B, for SNC-RZ50N & SNC-RZ30N, AC 24V, DC 12V Power Included, Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-ONS7C1W
  • PART #328888
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor, 7" pendant mount housing w/ Heater & blower, clear lower dome for SNC-RZ50N, with wireless antenna provision, integrated AC 24V to DC12V

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Outdoor, wireless ready, pendant mount housing with heater and blower
  • Supports: SNC-RZ50N
  • AC 24V input, integrated DC 12V power supply for camera power
  • 7" clear polycarbonate lower dome
  • N type connector on top of the dome for external antenna
  • MMCX connector for direct connection to optional SNCA-CFW5 802.11g CF Wireless card
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires