Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-ONS7T1 | SONY

SONY | UNI-ONS7T1 | 7" Outdoor Pendant Housing with H/B, for SNC-RZ50N & SNC-RZ30N, AC24V, DC12V Power Included, Tinted Dome

  • Réf. fabricant UNI-ONS7T1
  • PART #328887
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor, 7" pendant mount housing with thermostatically controlled heater and blower, for SNC-RZ30N / SNC-RZ50N. Integrated AC 24V to DC12V. Tinted lower dome

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Outdoor, pendant mount housing
  • Supports: SNC-RZ30N, SNC-RZ50N
  • 7" tinted polycarbonate lower dome
  • Pendant mount, 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • Termostatically controlled heater and blower
  • AC 24V input, integrated DC 12V power supply for camera power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires