Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-ORL7C2 | SONY

SONY | UNI-ORL7C2 | 7" Outdoor Vandal-resistant Housing with H/B, Pendant Mount for SNC-RX, RH, RS and SNC-RZ25N, AC 24V, Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-ORL7C2
  • PART #334704
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: DOME
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor 7" vandal-resistant housing with cast aluminum top and trim ring, with thermostatically controlled heater and blower, Pendant Mount for SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-series, and RZ25N, AC 24V input. Clear lower dome

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Outdoor vandal-resistant pendant mount housing
  • Supports: SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • Cast aluminum top and trim ring
  • 7" Clear polycarbonate lower dome
  • Pendant mount, 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • Thermostatically controlled heater and blower
  • AC 24V input
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires