Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-OSS7C1 | SONY

SONY | UNI-OSS7C1 | 7" Outdoor Vandal-resistant Surface Mount Enclosure with H/B for SNC-RZ-50N & SNC-RZ30N, AC24V, DC 12V Power Included, Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-OSS7C1
  • PART #434637
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: SURFACE
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor vandal-resistant surface mount enclosure with thermostatically controlled heater/blower, for SNC-RZ30N and SNC-RZ50N, AC 24V to DC12V power supply for camera. Clear dome

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontued by supplier.

Caractéristiques
  • Outdoor vandal-resistant surface mount enclosure
  • Supports: SNC-R30N and SNC-RZ50N
  • 7" Clear polycarbonate dome
  • Thermostatically controlled heater and blower
  • AC 24V input, integrated DC12V power supply for camera power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires