Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-WMB4 | SONY

SONY | UNI-WMB4 | Camera Mounting Bracket, Gooseneck Wall Mount, 9.8" Width x 3.3" Depth x 6.4" Height, Aluminum, Light Gray, For Video Security Camera

  • Réf. fabricant UNI-WMB4
  • PART #484365
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • This Gooseneck Wall Mount Bracket is Ideal for Outdoor Installation of Sony Mini Dome Video Security Cameras
  • The 1 Inch Pipe Thread is Compatible with UNI-MDPHM, UNI-MDPDH180, UNI-MDPH120, UNI-MDPX and UNI-MDPVM772 Pendant Mount Adaptor
  • Standard Wall Fixing Hole Pattern is Compatible with Corner Mount Adaptor, Pole Mount Adaptor (UNI-CMA1) and Outdoor Power Block Case (UNI-PBU1)
  • The Pendant Mount Adaptor is Needed When Using the UNI-WMB4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires