Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-WMB7 | SONY

SONY | UNI-WMB7 | Low Profile Wall Mount Bracket for Use with UNI-MDPVM772 Only

  • Réf. fabricant UNI-WMB7
  • PART #668603
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Attaches to the pendant cap directly. Bottom capped hole supports 3/4" conduit. Diecast aluminum with stainless steel screws and washers.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires