Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNP10G-48P | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UNP10G-48P | Copper Patch Panel, 48 Port, Universal 10G Category 6A, 2U

  • Réf. fabricant UNP10G-48P | 760162818
  • PART #461433
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Infos techniques et normes

IP10

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires