Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UP-2468 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | UP-2468 | Modular Plug, 6 Position 8 Conductor, Universal

  • Réf. fabricant UP-2468
  • PART #121341
AWG: 22/24/26
Figure: A
Notes: -----
Overall Cable Max. O.D.: 0.200
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Vendor: Siemon
Description

Our patented "universal" modular plug eliminates the need to stock more than one size modular plug. The UP-2468 permits field-termination of modular cords in 2-, 3-, or 4-pair increments and terminates twisted pair cable with 26 - 22 AWG (0.40mm - 0.64mm) solid or 7-strand conductors with insulated conductor diameter of 0.86 - 0.99mm (0.034 - 0.039 in.). Plug contacts have 50 microinches minimum of gold plating over nickel and meet TIA-968-A and IEC 60603-7 specifications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires