Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPA-2430-60 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UPA-2430-60 | Power Supply, 120 V AC, 60 Hz Input, 24 V AC, 60 Hz, 30 V A Output

  • Réf. fabricant UPA-2430-60
  • PART #380753
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Provides efficient, constant power for CCD and MegaPixel cameras, keyboards and other low power usage products
  • Models are exceptionally energy efficient
  • Meet or exceed International Energy Efficiency Level IV requirements
  • 24 V AC and 12 V DC secondary
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires