Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPBU20Y | PANDUIT

PANDUIT | UPBU20Y | Zone Cord, Category 6 UTP Solid Riser Blue Cable, Plug to Plug, 20ft

  • Réf. fabricant UPBU20Y
  • PART #PAN-UPBU20Y
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 20 FT. : 6.1 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Category 6, UTP, solid, riser cable with TX6(TM) PLUS Modular Plugs on each end.

Caractéristiques
  • PanZone(TM) Category 6A and Category 6 Cable Assemblies for use in zone cabling applications
  • Available in plug to jack module or plug to plug configurations
  • Available in plenum or riser cable
  • T568B wired
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires