Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPDCL-S05 | LEVITON

LEVITON | UPDCL-S05 | Patchcord OS2 SC-LC 5M

  • Réf. fabricant UPDCL-S05
  • PART #592639
Connector Type: SC - LC
Fiber Type: OS2
Length: 16.4 FT. : 5 M
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • All connectors have precision pre-radiused zirconia ferrules
  • Corning glass fiber is standard
  • Standard and custom configurations available
  • Duplex clips included with duplex configurations
  • Industry-standard connector options
  • All assemblies are 100% optically tested
  • All cables are pre-labeled and individually bagged
  • Performance specifications- Maximum Attenuation: 0.4 db/km at 1310 nm, 0.3 db/km at 1550 nm; Transmission Distance: >5000 at 1310 nm, >10000 at 1310 nm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires