Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPH-C498N-L86154 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UPH-C498N-L86154 | Camera/Lens Assembly for HSPS Includes LTC 0498 Dinion 2X 1/3 in. 540 TVL D/N Camera and 8.6-154 mm IR Corrected Zoom Lens, NTSC

  • Réf. fabricant UPH-C498N-L86154
  • PART #423843
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires