Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPK1QEWAN00A | VIDEOTEC

VIDEOTEC | UPK1QEWAN00A | ULISSE RADICAL PTZ, 230 V AC, Full HD IP Camera, 1/2" CMOS Sensor, 1080p, 60 fps, 33x (fl. 15-500 mm), Wiper, ONVIF Profile S Compliant

  • Réf. fabricant UPK1QEWAN00A
  • PART #669248
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires