Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPPIG75/N | PANDUIT

PANDUIT | UPPIG75/N | CBL ASSY MOD 23-4PR SOL UTP PANZONE CAT6 T568B 75FT INT GRAY PLENUM ROHS

  • Réf. fabricant UPPIG75/N
  • PART #430227
Category: CATEGORY 6
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 75 FT. : 22.86 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires