Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UPT2SMJAN00E | VIDEOTEC

VIDEOTEC | UPT2SMJAN00E | ULISSE PLUS NETCAM 24 V AC, with Large Housing with Wiper, Sensors for Absolute Positioning and Bracket for UPTIRN IR LED Illuminators (Illuminators not Included). Continuous Rotation. ONVIF Compatible

  • Réf. fabricant UPT2SMJAN00E
  • PART #669642
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires