Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UR-BX | 3M

3M | UR-BX | 3M(TM) Scotchlok(TM) Connector UR (Box)

  • Réf. fabricant UR-BX | 80611327885
  • PART #005694
Cable Type PIC-filled (mm) AWG: 22-26
Cable Type PIC-unfilled (mm) AWG: 19-26
Cable Type Pulp or Paper (mm) AWG: 19-26
Max. Insulation O.D. (mm/in.): 0.066
Pkg.: Box
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
_Type: UR
Description

The UR connector accepts two or three solid copper conductors for butt splicing. The connector is filled with a sealant to provide moisture resistance.Choose any one of the 3M(TM) Scotchlok(TM) Crimping Tools E-9 to use with the UR connector.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires