Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UR024-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | UR024-000 | USB 2.0 Male-to Female adapter, with Universal / Reversible Male connector

  • Réf. fabricant UR024-000
  • PART #642852
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite's UR024-000, USB Male to Female adapter, features a Universal / Reversible Male end which allows the adapter to be plugged in any direction on a computers USB port. Add this adapter to a standard USB cable, and convert it to a Universal pluggable cable. USB2.0 rated for 480mbps transfer rates. Fully molded, with gold plated contacts for a lifetime of use.

Caractéristiques
  • 28AWG Data Pair, 24AWG Power pair
Spécifications
  • USB2.0 Hi-Speed rated
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires