Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UR2-JAR500 | 3M

3M | UR2-JAR500 | 3M(TM) Scotchlok(TM) Connector UR2 (Jar of 500)

  • Réf. fabricant UR2-JAR500
  • PART #443352
Cable Type PIC-filled (mm) AWG: 22-26
Cable Type PIC-unfilled (mm) AWG: 19-26
Cable Type Pulp or Paper (mm) AWG: 19-26
Max. Insulation O.D. (mm/in.): 0.066
Pkg.: Box
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
_Type: UR
Description

The UR2/UR2-D solvent resistant connectors accept two or three solid copper conductors that can be of different wire gauges, for butt splicing. The UR2 connectors are filled with a sealant to provide moisture resistance.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires