Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
US3J3I | MERSEN

MERSEN | US3J3I | 3-pole 30A Class J UltraSafe(TM) fuse holder with indicator

  • Réf. fabricant US3J3I
  • PART #559348
Type: FUSES
Description

Mersen UltraSafe modular class J fuseholders introduce a new level of safety and ease for installing or replacing class J fuses. UltraSafe fuseholders qualify as finger-safe to an IP20 grade of protection under IEC standards. The US3J accommodates 30A cla

Caractéristiques
  • Finger-safe IP20 protection
  • Optional blown fuse indicator lights
  • DIN-rail mount
  • Compact footprint
  • Quick, easy fuse change
Applications

For 600 volt motors, transformers, lighting, heating, control circuits, and general loads.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC /DC
  • Amps: US3J - 30A Maximum, US6J - 60A Maximum
  • SCCR : 200kA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires