Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
USB2-A-MCB-6ST | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | USB2-A-MCB-6ST | USB 2.0 A to micro B cable, 6 ft.

  • Réf. fabricant USB2-A-MCB-6ST
  • PART #589937
Description

This 10' USB A to Micro USB B Cable provides one USB A Male connector, and one Micro USB B connector to create a simple way to connect mobile devices to a USB capable computer for every day tasks such as data synchronization and file transfers.

Caractéristiques
  • Premium Construction
  • Molded strain relief
  • X-traflex jacket
  • Lifetime Warranty
Spécifications
  • Performance Grade: Good
  • Connector Type 1: USB A Male
  • Connector Type 2: USB Micro B Male
  • Bandwidth or Speed: Supports Hi-Speed, 480 Mbps
  • Gauge: 28AWG
  • Center Conductor: Tinned Copper
  • Connector Finish: Nickel
  • Shielding: 65% Braid
  • UL Rated: Yes
  • UL Ra
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires