Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
USB2-RJ45 | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | USB2-RJ45 | USB 2.0 to gigabit ethernet adapter RJ45, 10/100/1000 Mbps

  • Réf. fabricant USB2-RJ45
  • PART #590466
Type: MISCELLANEOUS
Description

The USB2-RJ45 USB 2.0 to Ethernet adapter adds a single RJ45 ethernet port to a USB enabled computer system, with support for network connections at full bandwidth. This compact USB 2.0 network adapter is backward compatible with older USB 1.1/1.0 compute

Caractéristiques
  • USB 2.0 to computer side; RJ45 to network cable
  • Integrates 10/100/1000Mbps Ethernet MAC/PHY
  • Supports all USB 2.0 power saving modes (U0, U1, U2)
  • Supports USB High/Full Speed modes with Bus-power or Self-power device auto-detect capability
  • High performan
Spécifications
  • Input: 1 x USB 2.0 A Male
  • Output: 1 x RJ45 Female
  • Compatible Networks: Half/full duplex 10/100Mbps operation
  • Compliant to USB interface version 1.0/1.1/2.0
  • OS Compatibility: Compatible with Apple iOS/Mac OS/Windows 8/7/XP/Linux
  • Dimensions: 1"x "x
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires