Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
USB3-RJ45 | COMPREHENSIVE CABLE

COMPREHENSIVE CABLE | USB3-RJ45 | USB 3.0 to gigabit ethernet adapter RJ45, 10/100/1000 Mbps

  • Réf. fabricant USB3-RJ45
  • PART #590493
Description

The USB3-RJ45 USB 3.0 to Gigabit Ethernet adapter adds a single RJ45 ethernet port to a USB enabled computer system, with support for Gigabit network connections at full bandwidth, unlike USB 2.0 adapters. This compact USB 3.0 network adapter is backward

Caractéristiques
  • USB 3.0 to computer side; RJ45 to network cable
  • Integrates 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet MAC/PHY
  • Supports all USB 3.0 power saving modes (U0, U1, U2, and U3)
  • Supports USB Super/High/Full Speed modes with Bus-power or Self-power device auto-detect capa
Spécifications
  • Input: 1 x USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
  • Output: 1 x RJ45 Female
  • Compatible Networks: Half/full duplex 10/100/1000Mbps operation
  • Compliant to USB interface version 1.1/2.0/3.0
  • OS Compatibility: Compatible with Mac OS/Windows/8/7/XP/Linux/newt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires