Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
USCC1I | MERSEN

MERSEN | USCC1I | 1-pole UltraSafe(TM) modular fuse holder with indicator for class CC fuses, 30 Amps, 600V

  • Réf. fabricant USCC1I
  • PART #559350
Type: FUSES
Description

Mersen UltraSafe modular fuseholders introduce a new level of safety for class CC and midget fuses up to 30 amperes. UltraSafe fuseholders qualify as "finger safe" under IEC and DIN standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (wit h t

Caractéristiques
  • IP20 Finger-Safe
  • Optional visual blown fuse indication
  • DIN-rail mounting
  • Compact footprint
  • Quick, tool-free, easy fuse change outs
Applications

For all circuits up to 600 volts for motors, control circuits, transformers, etc? and for DC circuits up to 1000 V DC including photovoltaic applications.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC Maximum
  • Amps: 30A Maximum
  • SCCR: 200kA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires