Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UST-185 | JONARD

JONARD | UST-185 | DUAL & QUAD SHIELD MINICOAX STRIPPER

  • Réf. fabricant UST-185
  • PART #690141
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: TOOL OTHER
Width / Diameter: NONE
Description

The UST-185 mini coax cable stripper is specifically designed to provide a 1/4"x 1/4" two step strip on dual and quad shield mini coax cables. This tool works on Belden, Commscope, Times Fiber and other mini coax cables. The unique blade design has bla des setup for Dual shield on one side and Quad shield on the other. Blade is capable of over 5000 strips.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires