Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UT5251-ESE-613-RH-CL6 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | UT5251-ESE-613-RH-CL6 | UT5251-ESE-613-RH-CL6 ESSEX LEVER,US10B,LESS 6P IC C

  • Réf. fabricant UT5251-ESE-613-RH-CL6
  • PART #CS178004
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: BEVELED 1/8 IN 2
Product Type: UNIT LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires