Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTP16AR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | UTP16AR | 16 Channel Active Transceiver

  • Réf. fabricant UTP16AR
  • PART #553634
Capacity: 16 CHANNEL
Type: TRANSCEIVER
Caractéristiques
  • Built-in 16 port active receivers in 1U 19 Inch rack mounting panel
  • Built-in a highly balanced mode of video transmission for extra interference immunity
  • Built-in transient protection and ground lifting
  • Extended range for UTP transmission
Spécifications
  • Active Transceiver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires