Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTP16P | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | UTP16P | 16 Channel Passive Transceiver

  • Réf. fabricant UTP16P
  • PART #553635
Capacity: 16 CHANNEL
Type: TRANSCEIVER
Caractéristiques
  • Built-in 16 port passive transceivers in 1U 19 Inch rack mounting panel
  • As a rack mounting passive transmitter hub, use with active receiver at a distance up to 3200 ft
  • Passive, no power required
  • Built-in a highly balanced mode of video transmission for extra interference immunity
Spécifications
  • Passive Transceiver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires