Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTP28X10GR | PANDUIT

PANDUIT | UTP28X10GR | 10 FT Patchcord, TX6A-28, Category 6A Performance, 28AWG, UTP, Green

  • Réf. fabricant UTP28X10GR
  • PART #MM10-PA6ASD-04
Color: GREEN
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Infos techniques et normes

Category 6A/Class EA Channel and Component Performance:

Exceeds all ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A and ISO 11801 Class EA Edition 2.1 electrical performance requirements for all frequencies from 1 to 500 MHz

Note: These patch cords utilize 28 AWG concto

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires