Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTP4A | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | UTP4A | Active Video/Audio/Data Twisted Pair Transmission

  • Réf. fabricant UTP4A
  • PART #553636
Voltage/Current Type: 12 VDC
Caractéristiques
  • Transmit video, audio and data signal (RS422, RS485)
  • Three position range switch for gain select on transmitter
  • Five position distance range switch on receiver, brightness adjustment, two video outputs
  • Built-in transient protection and ground lifting
  • Extended range for UTP transmission
  • Extended range for Cat-5e transmission of video, audio and data signals, camera inputs 4, includes 1 transceiver and 1 receiver
Spécifications
  • Active Video/Audio/Data Twisted Pair Transmission
  • Power Supply: 12 Volt DC
  • Dimension: 8-1/2 Inch Length x 4-3/4 Inch Width x 3-1/2 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires