Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTPCH10SL25Y | PANDUIT

PANDUIT | UTPCH10SL25Y | 25-Pair 10/100 Base-T Cable Assembly, RJ21 Straight to RJ21 110 Degree Left Orientation, Gray Jacket, 10 Feet

  • Réf. fabricant UTPCH10SL25Y
  • PART #234004
Category: CATEGORY 5
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Length (ft.): 10
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Category 5e rated 25-pair connectorized cable assemblies are enhanced performance patch cords featuring 25-pair Category 5e solid cable with Category 5e 25-pair RJ21 plug on either end
  • System also includes Category 5e rated 25-pair hydra with Category 5e 25-pair male connectors on one end and 12 Pan-Plug(TM) Modular Plugs terminated to the 10/100BASE-T Ethernet pins (1, 2, 3, and 6) on the other end
  • 100% tested for wiring sequence and continuity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires