Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UTPCH6SR25Y | PANDUIT

PANDUIT | UTPCH6SR25Y | Straight, 110 right orientation.

  • Réf. fabricant UTPCH6SR25Y
  • PART #254526
Category: CATEGORY 5
Color: GREY
Connector Type: TELCO TO TELCO
Family: POWERSUM
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires