Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UU10080SP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | UU10080SP | Swing-Out Panel, Size/Dims: fits 1025x825mm, Material/Finish: Steel/White

  • Réf. fabricant UU10080SP
  • PART #654864
Description

Installs front-mounted panels in ULTRX fiberglass enclosures. The front-mounted swing panel complements window-door units and is suited for any application requiring a display of gauges, dials or any type of control equipment monitor. Made of 14 gauge plated steel. Easy installation; no drilling required. Fully adjustable front to rear. Panel and mounting hardware included. Note: Front mounting position is approximately 140mm/5.5 in. back on 400mm enclosures.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires