Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UW1 | OK INDUSTRIES

OK INDUSTRIES | UW1 | UNWRAP TOOL, 20-26 AWG

  • Réf. fabricant UW1
  • PART #690149
Copper Type: WIRE WRAP
Type: COPPER
Description

This wire unwrapping tool is used to remove wire connections 20-26 AWG. Unwrap Direction: Left Hand. Terminal Hole Diameters 0.07 inches. Terminal Hole Depth 1 inch. Outside Diameters 0.156 inches.

Handle is made of aluminum and probe is made of hardened steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires