Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UY-CART | 3M

3M | UY-CART | SPLICE CONNECTOR 2-WIRE FILLEDBUTT SPLICE 10 CARTRIDGES 16 PER CARTRIDGE

  • Réf. fabricant UY-CART | 80611327810
  • PART #005697
Cable Type PIC-filled (mm) AWG: 22-26
Cable Type PIC-unfilled (mm) AWG: 22-26
Cable Type Pulp or Paper (mm) AWG: 22-26
Max. Insulation O.D. (mm/in.): 0.060
Pkg.: Cartridge
Type: CONNECTORS
Wire Count: SINGLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires