Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UY2-BX | 3M

3M | UY2-BX | 3M(TM) Scotchlok(TM) Connector UY2 (Box)

  • Réf. fabricant UY2-BX
  • PART #443353
Cable Type PIC-filled (mm) AWG: 22-26
Cable Type PIC-unfilled (mm) AWG: 19-26
Cable Type Pulp or Paper (mm) AWG: 19-26
Max. Insulation O.D. (mm/in.): 0.066
Pkg.: Box
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
_Type: UR
Description

The small size of the UY2/UY2-D solvent resistant connectors reduces the splicing bundle O.D. to a minimum. Their two ports accept two solid copper conductors that can be of different wire gauges. The connector is filled with a sealant to provide moisture resistance. In addition, the UY2 connector is available in a dry version, UY2-D connector.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires