Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V-1030M | VALCOM

VALCOM | V-1030M | Paging Horn, Omni-Directional, 1-Way, -24 VDC, 300 Milliampere, 5 Watt, 225 to 14000 Hertz, 116 dB, 10" Width x 10.4" Depth x 7.38" Height, Wall Mount, ABS Plastic, White

  • Réf. fabricant V-1030M
  • PART #183652
Type: HORN
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easy Omni-Lock I-Beam
  • Clamp Mounting System
  • Indoor Outdoor Use
  • Weather-Resistant
  • Stainless Steel Hardware
  • Omni-Directional Mounting Base
  • High Impact Abs Housing
  • Built-In Volume Control
  • Reentrant
  • Made in USA
Infos techniques et normes

CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires