Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V-1042-W | VALCOM

VALCOM | V-1042-W | Wall Speaker, 1-Way, 45 Ohm, 95 Hertz to 16 Kilohertz, 93 dB Sensitivity, 10.3" Width x 3.4" Depth x 7" Height, High Density Polypropylene, White

  • Réf. fabricant V-1042-W
  • PART #183659
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Utilizes Standard Cat 3, 5, or 6 Cable
  • Removable Cloth Covered Grille
  • Built-In Hanger
  • High Density Polypropylene Enclosure
  • Voice and Music Reproduction Quality
  • Easy Installation
  • Constructed of a High Density Polypropylene
  • Made in USA
Infos techniques et normes

CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires