Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V-1050C | VALCOM

VALCOM | V-1050C | Paging Horn, Bi-Directional, 1-Way, -24 VDC, 300 Milliampere, 5 Watt, 275 to 14000 Hertz, 113 dB, 8.2" Width x 9.3" Depth x 9.6" Height, Wall Mount, ABS Plastic, Beige

  • Réf. fabricant V-1050C
  • PART #129246
Type: HORN
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor/Outdoor Weather-Resistant
  • Built-In Amplifier and Volume Control
  • Stainless Steel Hardware (Includes Mounting Bracket)
  • I-Beam Clamp Included
  • Vertical or Horizontal Mounting
  • Bi-Directional
  • Built-In Volume Control
  • High Impact ABS Housing
  • Made
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires