Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V-2003A | VALCOM

VALCOM | V-2003A | Integrated Page Control, Analog, 3-Zone, 120 VAC Input, -24 VDC Output, 1A, 32 to 104 Deg F, 10" Width x 3" Depth x 7.1" Height, Aluminum Alloy, Gray Painted

  • Réf. fabricant V-2003A
  • PART #123263
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Background Music Input with Voice Operated Mute Only in Zone Being Paged
  • Built-In Single and Warble Tone Generator
  • Phantom Zone Allows Paging to All Speakers but Limits Music to Selected Speakers
  • Page Override for Special or Priority Announcements
  • Baery Back-Up Input
  • Power Built-In
  • Loop Start, Ground Start, or Page Port Access
  • Three Zones of One Way Page
  • Background Music Input
  • Integrated Single/Warble Tone Generators
  • Programmable Per Zone
  • Integrated Power Supply
  • Provides External Power for O Amplified Speakers
  • Battery Back-Up Compatible
  • Page Override Input
  • Made in USA
Infos techniques et normes

UL, CSA, CE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires