Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2000B-5 | WIREMOLD

WIREMOLD | V2000B-5 | Steel raceway base 5ft. 2000 Ivory

  • Réf. fabricant V2000B-5
  • PART #232537
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Length: 5'
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] steel. Packed twenty 5' [1.5m] lengths per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires