Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2000C | WIREMOLD

WIREMOLD | V2000C | Steel raceway cover 2000 Ivory

  • Réf. fabricant V2000C
  • PART #232538
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: COVER
Length: 5'
Type: METALLIC
Description

Packed ten 5' [1.5m] lengths per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires