Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2010A3 | WIREMOLD

WIREMOLD | V2010A3 | Steel Entrance End Fitting - 4 1/8 in. L

  • Réf. fabricant V2010A3
  • PART #232544
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Offers larger capacity than V2010A2. 1/2" trade size KOs on end, each side and bottom. 3/4" trade size KOs on bottom and rear. Includes ground screw. Use with V/G 2000 Series.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires