Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2011 | WIREMOLD

WIREMOLD | V2011 | Steel flat elbow 2000 Ivory

  • Réf. fabricant V2011
  • PART #232547
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For right angle turns on same surface. Cover stop permits neat butting of 2000C Cover. Two couplings included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires