Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2400BC | WIREMOLD

WIREMOLD | V2400BC | Steel raceway base & cover 2400 Ivory

  • Réf. fabricant V2400BC
  • PART #258106
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Length: 5'
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] steel, 5' [1.5m] lengths. Packed ten 5' [1.5m] lengths of base and cover per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires