Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2406 | WIREMOLD

WIREMOLD | V2406 | Connection cover 2400 Ivory

  • Réf. fabricant V2406
  • PART #258108
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: COVER
Type: NON-METALLIC
Description

Covers seams where two lengths of 2400 Series Raceway come together (nonmetallic).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires