Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V2411FO | WIREMOLD

WIREMOLD | V2411FO | Flat fiberready elbow

  • Réf. fabricant V2411FO
  • PART #344251
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

90 degree flat corner elbow provides 2" [51mm] cable bend radius for fiber optic and UTP/STP cable installations. Ideal for lay-in or pull-through installations. Couplings included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires