Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V3017TCE | WIREMOLD

WIREMOLD | V3017TCE | Steel int. Corner coupling 3000 Ivory

  • Réf. fabricant V3017TCE
  • PART #242286
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

For surfaces at right angles, or for use as a straight-through fitting. Solid leg of base has concentric 1/2" and 3/4" trade size KOs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires