Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V3018AE | WIREMOLD

WIREMOLD | V3018AE | Steel ext. Corner coupling 3000 Ivory

  • Réf. fabricant V3018AE
  • PART #242012
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: ACCESSORIES
Latching: NO
Type: METALLIC
Description

Right angle turns around external corners. Use with G3017TCE to offset around columns, etc. (minimum 4" [102mm] offset).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires