Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
V3036HE | WIREMOLD

WIREMOLD | V3036HE | Steel blank cover 3000 Ivory

  • Réf. fabricant V3036HE
  • PART #267793
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: COVER
Type: METALLIC
Description

Use as blank cover or tap off KO in center of plate for 1/2" trade size conduit. G3007C Device Bracket included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires